{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Grau de dureza | duro | |
Grau de finura | muy basto | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
velocidade periférica máxima | 60 m/s | |
n.º de rotações recomendado | 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 11.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número do artigo | 566750 115 | |
EAN/GTIN | 4045197566102 | |
Número do fabricante | 566750 115 |