{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 230 mm | |
Largura do disco | 2 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563600 230 | |
EAN/GTIN | 9003172410043 | |
Número do fabricante | 34332877 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* 2 em 1 230
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
849 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
10,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Largura do disco | 2 mm | 2 mm |
Abreviatura abrasivo | A | Cerâmica |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |