Disco de corte Basic* 2 em 1 115

N.º do artigo: 563600 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,34 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    1,12 € / Peça
sob pedido
Em stock
561 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: recto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A46BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma recto
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1,6 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 7,7 mm - 8 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material Acero; Acero
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563600 115
EAN/GTIN 9003172228990
Número do fabricante 34332872

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos de corte universais para cortar perfis, tubos, etc.
Especificação A46BF.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta