{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563600 125 | |
EAN/GTIN | 9003172404165 | |
Número do fabricante | 34332873 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* 2 em 1 125
sob pedido
Em stock
1 366 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 778 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | 12.200 r.p.m. |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | Acero; Acero | Acero; Acero |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Especificação | A46BF | A30Q-BF |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |