Disco de corte HOLEX Pro ESTREITO 125

N.º do artigo: 563575 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,50 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    1,25 € / Peça
sob pedido
Em stock
16 202 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: recto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A46Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrição da forma recto
⌀ do disco 125 mm
Largura do disco 1,6 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 7,7 mm - 8 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material Acero
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 12.200 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563575 125
EAN/GTIN 4045197157645
Número do fabricante 563575 125

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Modelo estreito para um corte rápido e económico.
  • O grão, o aglomerado, os aditivos ativos de abrasão, assim como o reforço dos discos abrasivos de corte estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de corte e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Discos de corte finos (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) são especialmente adequados para cortes rápidos e sem rebarbas com baixa carga térmica. Para retificadoras angulares mais antigas, certificar-se de que a fixação é exata. Os discos de corte a partir de 2,0 mm de espessura do disco apresentam estabilidade lateral, rigidez e vida útil reforçadas.
  • Formas: Discos de corte retos (forma 41) ou em cotovelo (forma 42).

Aplicación:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60P-BF.

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar. Utilizar discos de corte INOX com velocidade de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de corte HOLEX Pro ESTREITO 125

Disco de corte HOLEX Pro ESTREITO 125

sob pedido
Em stock
16 202 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 792 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
2,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Motor de acionamento Lijadoras angulares Retificadora angular
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
ângulo de incidência recomendado 90 grau 90 grau
Descrição da forma recto reto
para espessuras de material 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm
Tipo de produto Disco de corte Disco de corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta