{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563277 125 | |
EAN/GTIN | 4045197967497 | |
Número do fabricante | 563277 125 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte, versão de alto rendimento ESTREITO 125
sob pedido
Em stock
2 699 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 342 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
18 125 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 255 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
12 876 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 445 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 347 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero; Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |