{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46Q-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563575 115 | |
EAN/GTIN | 4045197594006 | |
Número do fabricante | 563575 115 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte HOLEX Pro ESTREITO 115
sob pedido
Em stock
1 651 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 090 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
otimizado para material | INOX | INOX |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Especificação | A46Q-BF | A46R-BF |