{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60R-SG-INOX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563430 125 | |
EAN/GTIN | 4007220236475 | |
Número do fabricante | 4007220499733 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte SG STEELOX EXTRA ESTREITO 125
sob pedido
Em stock
1 496 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 066 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
15 433 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 738 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
5 569 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 081 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 936 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 865 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | Acero; Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero; Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |