Disco de corte SG STEELOX EXTRA ESTREITO, ⌀ do disco: 230

N.º do artigo: 563430 230
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,06 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    5,88 € / Peça
sob pedido
Em stock
924 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: reto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A46R-SG-INOX
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrição da forma reto
⌀ do disco 230 mm
Largura do disco 1,9 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 5,7 mm - 9,5 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material INOX; Aço
Motor de acionamento Retificadora angular
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 6.600 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 563430 230
EAN/GTIN 4007220807736
Número do fabricante 61328430
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

  • O grão, o aglomerado, os aditivos ativos de abrasão, assim como o reforço dos discos abrasivos de corte estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de corte e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Discos de corte finos (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) são especialmente adequados para cortes rápidos e sem rebarbas com baixa carga térmica. Para retificadoras angulares mais antigas, certificar-se de que a fixação é exata. Os discos de corte a partir de 2,0 mm de espessura do disco apresentam estabilidade lateral, rigidez e vida útil reforçadas.
  • Formas: Discos de corte retos (forma 41) ou em cotovelo (forma 42).

Disco de corte extremamente estreito para cortes mais rápidos e com reduzida formação de rebarbas, baixa carga térmica e padrão de corte confortável e ergonómico.
Potente disco de corte da gama SG com desempenho de corte muito elevado e longa vida útil (dureza R).

Vantagem:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s.

Especificação:

A46R-SG-STEELOX.

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar. Utilizar discos de corte INOX com velocidade de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person