{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 6 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560600 125X6 | |
EAN/GTIN | 9003172228600 | |
Número do fabricante | 222860 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste Basic* “2 em 1” 125X6
sob pedido
Em stock
1 667 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 132 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 007 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
638 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; INOX | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 6 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | Cerámica | A |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste |