{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 6 mm | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560600 115X6 | |
EAN/GTIN | 9009012228588 | |
Número do fabricante | 222858 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de desbaste Basic* “2 em 1” 115X6
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 991 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | 13.300 r.p.m. |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; INOX | INOX; Acero |
Largura do disco | 6 mm | 6 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |