{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | X-LOCK | |
Abrasivo | Corindo normal | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560011 125X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151492 | |
Número do fabricante | 560011 125X7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de desbaste X-LOCK Universal 125X7
sob pedido
Em stock
450 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 778 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |