{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | X-LOCK | |
Abrasivo | Corindo normal | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560011 115X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151485 | |
Número do fabricante | 560011 115X7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste X-LOCK Universal 115X7
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 200 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |