{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560300 230X7 | |
EAN/GTIN | 9003170054225 | |
Número do fabricante | 117074 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** 230X7
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | 6.600 r.p.m. |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX; Aço |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |