{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560300 178X7 | |
EAN/GTIN | 9003170053624 | |
Número do fabricante | 117072 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** 178X7
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX; Aço |
⌀ do disco | 178 mm | 178 mm |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |