{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560010 230X7 | |
EAN/GTIN | 4045197480767 | |
Número do fabricante | 560010 230X7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste Universal 230X7
sob pedido
Em stock
545 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 082 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau | 20-30 grau |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Largura do disco | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | Cerámica |