{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CerRapid | |
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Especificação | CER24Q-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560005 230X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718662 | |
Número do fabricante | 560005 230X7 |