{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A24Q-BFX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560110 115X7 | |
EAN/GTIN | 9003170020299 | |
Número do fabricante | 34046120 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** “2 em 1” 115X7
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 183 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
339 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau | 20-30 grau |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Aço |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |