{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A24Q-BFX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 8 mm | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560110 230X8 | |
EAN/GTIN | 9003170020442 | |
Número do fabricante | 34046136 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** “2 em 1” 230X8
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 422 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | 6.600 r.p.m. |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX; Acero |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Especificação | A24Q-BFX | A30Q-BF |