{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 280 - 360 | |
Grau de finura | meio fino | |
Estrutura de velo | 280 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 152 mm | |
Comprimento | 228 mm | |
Versão | A Very Fine | |
Designação 3M | CF-PRO | |
Cor | vermelho | |
Tipo de produto | Almofada de velo abrasivo |
Número do artigo | 555999 280 | |
EAN/GTIN | 480116492690 | |
Número do fabricante | 64926 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Almofada de fibra abrasiva CF-PRO 280
sob pedido
Em stock
3 352 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
sob pedido
Em stock
10 585 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
|
Largura | 152 mm | 152 mm |
Cor | vermelho | rojo |
Grau de finura | meio fino | medio fino |
Comparação da granulometria | 280 - 360 | 280 - 360 |
Comprimento | 228 mm | 229 mm |
Estrutura de velo | 280 | 280 |
Tipo de produto | Almofada de velo abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo |