Almofada de fibra abrasiva 280

N.º do artigo: 556015 280
(48,86 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,71 € / Peça
    (48,86 € / 1 Square metre)
  • a partir de 20 Peça
    1,43 € / Peça
    (40,86 € / 1 Square metre)
sob pedido
Em stock
10 625 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Estrutura de velo Preço unitário com IVA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comparação da granulometria 280 - 360
Grau de finura medio fino
Estrutura de velo 280
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura 152 mm
Comprimento 229 mm
Versão A Very Fine
Cor rojo
Tipo de produto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 556015 280
EAN/GTIN 4045197241719
Número do fabricante 556015 280

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Velo de nylon sintético misturado com grão de lixa em aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Adapta-se à forma da peça de trabalho.
  • A estrutura aberta evita obstruções e reduz a geração de calor.
  • Acabamento uniforme e reproduzível.
  • Pode ser utilizado a seco e a húmido.
  • Sem componentes corrosivos.

Aplicación:

Pode ser usado à mão, com bloco manual n.º 556020 ou na lixadora orbital.
Médio/médio fino: de uso universal para remover películas de ferrugem finas, sujidade leve, descolorações; para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas ou para desengordurar e limpar antes de pintar.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta