{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 600 - 1.000 | |
Grau de finura | muito fino | |
Estrutura de velo | 1.000 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 152 mm | |
Comprimento | 228 mm | |
Versão | S Ultra Fine | |
Designação 3M | CF-PRO | |
Cor | cinzento | |
Tipo de produto | Almofada de velo abrasivo |
Número do artigo | 555999 1000 | |
EAN/GTIN | 4064035074135 | |
Número do fabricante | 7100023340 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Almofada de fibra abrasiva CF-PRO 1000
sob pedido
Em stock
1 313 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
sob pedido
Em stock
2 118 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
|
Versão | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Largura | 152 mm | 152 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grau de finura | muito fino | muy fino |
Comprimento | 228 mm | 229 mm |
Estrutura de velo | 1.000 | 1.000 |
Tipo de produto | Almofada de velo abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo |