{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Steel | |
Abreviatura do dentado | Acero Z | |
Grau de finura do dentado | basto | |
Óleo de corte | HM AlCrN | |
Forma | D0605 | |
Descrição da forma | Bola | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 5 mm | |
Comprimento total | 45 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 547400 D0605 | |
EAN/GTIN | 4062406774080 | |
Número do fabricante | 547400 D0605 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa rotativa revestida GARANT Master Steel – grosso D0605
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
21,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
24,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Bola | Bola |
Comprimento total | 45 mm | 45 mm |
⌀ da cabeça | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | HM AlCrN | HD AlTiN |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 5 mm | 5 mm |