Fresa rotativa revestida GARANT Master Steel – grosso F1020

N.º do artigo: 547400 F1020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Steel
Abreviatura do dentado Aço Z
Grau de finura do dentado grosso
Óleo de corte HM AlCrN
Forma F1020
Descrição da forma Arco redondo
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 547400 F1020
EAN/GTIN 4062406774196
Número do fabricante 547400 F1020

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descrição

Ejecución:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície. ⌀ da haste 6 mm.
A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor, evacuação de aparas melhorada.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
  • Substrato topo de gama otimizado para materiais de aço.
  • Durabilidade extrema.

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Aplicación:

Otimizada para o processamento de aço e aço fundido.
Adequado para todos os materiais de aço em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta