Versão:
A inovadora geometria dos dentes permite
um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo
um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície. ⌀ da haste 6 mm.
A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor, evacuação de aparas melhorada.
- Alta remoção de material.
- Funcionamento silencioso.
- Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
- Substrato topo de gama otimizado para materiais de aço.
- Durabilidade extrema.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Vantagem:
Otimizada para o processamento de aço e aço fundido.
Adequado para todos os materiais de aço em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Nota:
Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.