{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Descrição da forma | Desbarbado | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 120 mm | |
⌀ da haste | 8 mm | |
Ângulo | 45 grau | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 541000 T1610/8 | |
EAN/GTIN | 4062406115791 | |
Número do fabricante | 541000 T1610/8 |