{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | J1613 | |
Descrição da forma | Avellanado cónico | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 53 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Ângulo | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 541000 J1613 | |
EAN/GTIN | 4045197521910 | |
Número do fabricante | 541000 J1613 |