Fresa rotativa R1015

N.º do artigo: 541000 R1015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z3
Abreviatura do dentado Z3
Grau de finura do dentado medio
Óleo de corte MD
Forma R1015
Descrição da forma Desbarbado
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 15 mm
Comprimento total 55 mm
⌀ da haste 6 mm
Raio 8 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 541000 R1015
EAN/GTIN 4045197156266
Número do fabricante 541000 R1015

Descrição

Ejecución:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Fresa rotativa de rebarbagem (exterior) com raio para arredondamento de arestas.
Forma especial rebarbar (R), exterior.

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Velocidade reduzida para fresas rotativas com um comprimento total de 120 mm: máximo 11 000 rpm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta