{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | M1225 | |
Descrição da forma | Cone pontiagudo | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540750 M1225 | |
EAN/GTIN | 4045197723710 | |
Número do fabricante | 540750 M1225 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados M1225
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
53,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
42,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
50,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cone pontiagudo | Cone pontiagudo | Cone pontiagudo | Cone pontiagudo |
Comprimento total | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Grau de finura do dentado | médio | muito fino | médio | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa rotativa |