Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio F1225

N.º do artigo: 540220 F1225
Desconto
47,30 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grau de finura do dentado medio
Óleo de corte MD
Descrição da forma Arco en redonda
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540220 F1225
EAN/GTIN 4062406586539
Número do fabricante 540220 F1225

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Versão:

A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio F1225

Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio F1225

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
47,30 €
34,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
53,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
48,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 551 peças em stock
36,52 €
22,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
45,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
49,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 65 mm
⌀ da cabeça 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12,7 mm 12,7 mm 12 mm
Óleo de corte MD MD MD HM MD MD MD MD TiAlN
Grau de finura do dentado medio muy fino basto muito grosso (não ferroso / alumínio) medio basto basto medio
⌀ da haste 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Fresa con mango Fresa con mango Fresa con mango Fresa rotativa Fresa con mango Fresa con mango Fresa con mango Fresa con mango
Comprimento da cabeça 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta