Fresa rotativa Dentado INOX − grosso F1225

N.º do artigo: 547250 F1225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado INOX
Abreviatura do dentado INOX
Grau de finura do dentado grosso
Óleo de corte HM
Descrição da forma Arco redondo
⌀ da cabeça 12,7 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 70 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 547250 F1225
EAN/GTIN 4045197973986
Número do fabricante 547250 F1225

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descrição

Ejecución:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). ⌀ da haste 6 mm.

Aplicación:

Otimizado para o processamento de aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta