Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio L1230

N.º do artigo: 540220 L1230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grau de finura do dentado médio
Óleo de corte HM
Descrição da forma Cone redondo
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
Comprimento total 70 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540220 L1230
EAN/GTIN 4062406586591
Número do fabricante 540220 L1230

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio L1230

Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio L1230

sob pedido
Em stock
68 peças em stock
50,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
51,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Descrição da forma Cone redondo Cone redondo
Comprimento total 70 mm 70 mm
Óleo de corte HM HM
Grau de finura do dentado médio muito grosso (não ferroso / alumínio)
⌀ da haste 6 mm 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa Fresa rotativa
Comprimento da cabeça 30 mm 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta