{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Descrição da forma | Cone redondo | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
Índice | 10 | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | GG5220 L1230 | |
EAN/GTIN | 4067263137511 | |
Número do fabricante | GG5220 L1230 |