Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio H1230

N.º do artigo: GG5220 H1230
Novo produto
(36,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grau de finura do dentado médio
Óleo de corte HM
Descrição da forma Chama
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
Comprimento total 70 mm
Índice 10
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5220 H1230
EAN/GTIN 4067263137498
Número do fabricante GG5220 H1230

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

A inovadora geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito silencioso e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas) é alcançado um elevado acabamento da superfície em aplicações de desbaste e acabamento. Corresponde ao n.º 540220.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

⌀ do eixo 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. O eixo é feito de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feito de metal duro.

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: Reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta