Cabo de lima em madeira dura 100

N.º do artigo: 519400 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 944 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 100 mm
Norma DIN 395
indicado para comprimento de lima (limas planas, triangulares e semirredondas) 100 mm
indicado para comprimento de lima (limas quadradas e limas redondas) 150 mm - 200 mm
Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519400 100
EAN/GTIN 2050001030658

Descrição

Ejecución:

Em madeira dura originária de florestas certificadas pelo PEFC, com formato fácil de agarrar. Virola em tubo de aço sem costura, profundamente encaixada sob pressão no cabo, o que impede o cabo de rachar quando a lima de precisão é cravada. A virola não pode ser separada do cabo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta