{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Diâmetro | 7,1 mm | |
Comprimento sem espigão | 200 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 514200 200 | |
EAN/GTIN | 4009215017892 | |
Número do fabricante | 31622020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima redonda 200
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
929 peças em stock
3,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | F | F |
Descrição da forma | redondo | redondo |
Corte | 2 | 2 |
Comprimento sem espigão | 200 mm | 200 mm |
Diâmetro | 7,1 mm | 7,1 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |