{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Diâmetro | 9,2 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 514200 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017922 | |
Número do fabricante | 31622520 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima redonda 250
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
6,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
4,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Descrição da forma | redondo | redondo |
Corte | 2 | 2 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |