{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | C | |
Descrição da forma | triangular, salida semiroma | |
Superfícies limadas | 3 | |
Largura | 15 mm | |
Comprimento sem espigão | 200 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 511200 200 | |
EAN/GTIN | 4009215017229 | |
Número do fabricante | 31322020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lima triangular 200
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
6,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
4,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 15 mm | 13 mm | 13 mm |
Forma | C | C | C |
Descrição da forma | triangular, salida semiroma | triangular, semi-rombo | triangular, semi-rombo |
Corte | 2 | 2 | 3 |
Comprimento sem espigão | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de oficina | Lima de oficina |