{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | C | |
Descrição da forma | triangular, salida semiroma | |
Superfícies limadas | 3 | |
Largura | 12 mm | |
Comprimento sem espigão | 150 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 511200 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017199 | |
Número do fabricante | 31321520 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima triangular 150
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
5,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 12 mm | 11 mm |
Superfícies limadas | 3 | 3 |
Corte | 2 | 3 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de oficina |