{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plana, con salida roma | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 20 × 5 mm | |
Comprimento sem espigão | 200 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 510100 200 | |
EAN/GTIN | 4009215016796 | |
Número do fabricante | 31122010 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 200
sob pedido
Em stock
610 peças em stock
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 700 peças em stock
3,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 726 peças em stock
3,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 1 | 2 | 3 |
incl. cabo de lima | não | não | não |
Comprimento sem espigão | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Secção transversal | 20 × 5 mm | 19 × 5 mm | 19×5 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller | Lima de taller |