{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plana, con salida roma | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 25 × 6,3 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 510100 250 | |
EAN/GTIN | 4009215016826 | |
Número do fabricante | 31122510 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima plana 250
sob pedido
Em stock
688 peças em stock
6,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 227 peças em stock
4,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | 3 | 3 |
Forma | A | A |
Descrição da forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 1 | 2 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |