{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Bastardo | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plano e rombo | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 30×7 mm | |
Comprimento sem espigão | 300 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de oficina |
Número do artigo | 510100 300 | |
EAN/GTIN | 4009215016857 | |
Número do fabricante | 31123010 |