{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plana, con salida roma | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 16 × 4 mm | |
Comprimento sem espigão | 150 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 510100 150 | |
EAN/GTIN | 4009215016765 | |
Número do fabricante | 31121510 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima plana 150
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
983 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | 3 | 3 |
Descrição da forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 1 | 3 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |