{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 35 mm | |
área de fixação máxima b | 34,5 mm | |
Altura do mordente C | 14 mm | |
Comprimento total a | 100 mm | |
Largura total B | 35 mm | |
Altura total c | 35 mm | |
Material da prensa de bancada | Aluminio anodizado | |
Tipo de produto | Tornillo de banco de control |
Número do artigo | 494480 35 | |
EAN/GTIN | 4045197525420 | |
Número do fabricante | 494480 35 |