Prensa de bancada de precisão 15

N.º do artigo: 494480 15
Desconto
139,35 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 15 mm
área de fixação máxima b 14,5 mm
Altura do mordente C 6 mm
Comprimento total a 50 mm
Largura total B 15 mm
Altura total c 15 mm
Material da prensa de bancada Medición cromada
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Números de identificação e classificações

Número do artigo 494480 15
EAN/GTIN 4045197525406
Número do fabricante 494480 15

Descrição

Ejecución:

Torno de precisão em modelo com cromado duro (latão) ou anodizado (alumínio). Ideal para utilização com peças pequenas, p. ex., em microscópios e projetores de perfil ou com rugosímetros. Precisão angular de 0,04 mm, mordentes de aperto intercambiáveis em aço inoxidável temperado, assim como em plástico. Mordentes de aperto fixos com prismas para peças cilíndricas. O prisma adicional no mordente de aperto fixo, assim como as ranhuras de aperto nos lados longitudinais aumentam as possibilidades de utilização.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta