Prensa de bancada de precisão, Largura do mordente A: 25mm

N.º do artigo: 494480 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 25 mm
área de fixação máxima b 24,5 mm
Altura do mordente C 10 mm
Comprimento total a 75 mm
Largura total B 25 mm
Altura total c 25 mm
Material da prensa de bancada Alumínio anodizado
Tipo de produto Torno de controlo

Identificação e classificação

Número do artigo 494480 25
EAN/GTIN 4045197525413
Número do fabricante 494480 25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Torno de precisão em modelo com cromado duro (latão) ou anodizado (alumínio). Ideal para utilização com peças pequenas, p. ex., em microscópios e projetores de perfil ou com rugosímetros. Precisão angular de 0,04 mm, mordentes de aperto intercambiáveis em aço inoxidável temperado, assim como em plástico. Mordentes de aperto fixos com prismas para peças cilíndricas. O prisma adicional no mordente de aperto fixo, assim como as ranhuras de aperto nos lados longitudinais aumentam as possibilidades de utilização.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta