{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Acero calibre | |
⌀ D | 16 mm | |
Tamanho da chave SW | 14 mm | |
Medida L1 | 73 mm | |
Medida L2 | 32 mm | |
Medida L3 | 20 mm | |
Tipo de produto | Calibre cilíndrico |
Número do artigo | 494250 M16 | |
EAN/GTIN | 4046122918676 | |
Número do fabricante | 220638 |