{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Acero calibre | |
⌀ D | 10 mm | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
Medida L1 | 49 mm | |
Medida L2 | 20 mm | |
Medida L3 | 15 mm | |
Tipo de produto | Calibre cilíndrico |
Número do artigo | 494250 M10 | |
EAN/GTIN | 4046122918638 | |
Número do fabricante | 220635 |