{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Aço de calibre | |
⌀ D | 6 mm | |
Tamanho da chave SW | 4 mm | |
Medida L1 | 26 mm | |
Medida L2 | 12 mm | |
Medida L3 | 5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de medição |
Número do artigo | 494250 M3 | |
EAN/GTIN | 4046122918577 | |
Número do fabricante | 220629 |