{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VIPER | |
Sensor da câmara | CMOS | |
⌀ da sonda | 2,8 mm | |
Comprimento da sonda | 2.000 mm | |
Ângulo de abertura da imagem | 90 grau | |
Linha de visão | 0 grau | |
Área de focagem | 3 mm - 50 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tamanho do visor | 4,3 polegada | |
Atributo do nome do produto | ⌀ 2,8 mm | |
Tipo de produto | Endoscópio |
Número do artigo | 492791 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074354 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vídeo endoscópio VIPER com sonda 2000
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
5 697,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
786,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
1 218,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de abertura da imagem | 90 grau | ||
Tamanho do visor | 4,3 polegada | ||
Alimentação de energia | A bateria recarregável | Funcionamiento con alimentación de red | con pilas |
⌀ da sonda | 2,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Comprimento da sonda | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tipo de produto | Endoscópio | Endoscopio | Endoscopio |
Área de focagem | 3 mm - 50 mm |